曜日別特売

フェイスバンド V‐ケア4Dバンド リフティング 小顔 リフトアップ 美容

フェイスバンド V‐ケア4Dバンド リフティング 小顔 リフトアップ 美容 - トレードワンフェイスバンド V‐ケア4Dバンド リフティング 小顔 リフトアップ 美容 - トレードワンフェイスバンド V‐ケア4Dバンド リフティング 小顔 リフトアップ 美容 - トレードワンフェイスバンド V‐ケア4Dバンド リフティング 小顔 リフトアップ 美容 - トレードワンフェイスバンド V‐ケア4Dバンド リフティング 小顔 リフトアップ 美容 - トレードワンフェイスバンド V‐ケア4Dバンド リフティング 小顔 リフトアップ 美容 - トレードワンフェイスバンド V‐ケア4Dバンド リフティング 小顔 リフトアップ 美容 - トレードワンフェイスバンド V‐ケア4Dバンド リフティング 小顔 リフトアップ 美容 - トレードワン

引き上げて引き締める、Wの効果が期待できるリフトアップベルトです。
シリコン製なので煮沸消毒ができます。

付属品Vバンド1枚、ベルクロテープ1セット材質Vバンド:シリコン ベルクロテープ:ポリウレタン、ナイロン質量(g)70寸法(cm)【広げた状態】65.5×9.6×3.5首廻り(cm)57~88アズワン品番54-1400-30内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79869478YF-001
2,940
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする