KDM30α-100kPaC-B-BL-T【ワケあり】 デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 76107766

 

KDM30α-100kPaC-B-BL-T【ワケあり】 デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 76107766
KDM30α-100kPaC-B-BL-T【ワケあり】 デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 76107766
KDM30α-100kPaC-B-BL-T【ワケあり】 デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 76107766
KDM30α-100kPaC-B-BL-T【ワケあり】 デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 76107766

デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個測定範囲(MPa)-0.1~0.1(連成圧)注文コード76107766品番KDM30α-100kPaC-B-BL-T【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000

測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。
測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。
専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。

用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●子機最大数:4台●オーバープレッシャー:圧力レンジの3倍まで●サーマルゼロシフ:±0.04%F.S./℃●サーマルスパンシフト:±0.04%F.S./℃材質受圧部:SUS316L、接ガス・接液部:SUS316Lブルー(フロント)質量(g)約180(電池含む)タイプ無線出力(Bluetooth)測定範囲(MPa)-0.1~0.1(連成圧)種類連成圧使用温度範囲(℃)-10~60 (電池媒体ご使用時はヒートシンクをご使用ください)電源電池駆動(006P電池9V×1個)温度範囲(℃)媒体:-20~60(※高温媒体ご使用時はヒートシンクをご使用ください。)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)表示フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)、バックライト付(時間選択可)、電池残量・Hi/Lo/Pk(ピーク)表示材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)その他の機能パワーオートオフ機能付(時間選択可)、サンプリング時間の選択可(0.1秒~)、表示レートの選択可/平均回数の選択可、ピークホールド・バレーホールド機能付、ワンタッチによるゼロ点補正機能付、デジタル出力・無線通信対応(オプション)、ロガー機能(約8000データ)、RS232C双方向通信、単位変換測定レンジ-100~100kPaC測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下)材質(Oリング)NBR保存温度範囲(℃)-20~60 (凍結・結露なきこと、電池を除く)耐久性100万回サイクル以上長期安定性ZERO±0.1%F.S./年(typ値)、SPAN ±0.1%F.S./年(typ値)通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)周波数帯域(GHz)Bluetooth (BLE): 2.4接続ねじサイズG1/4(オス)電源の種類電池駆動(006P電池9V×1個)[約3ヶ月]※マンガン電池(非推奨)
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする