WURTH(ウルト)
スタティックミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(25本)
注文コード
76107809
品番
0891486 061 25【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,598
¥
4,798
バスケットに入れる
リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ポリプロピレン- PP
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
74
色
赤
危険物の類別
非危険物