ガラス蝶番GH-456N型
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)
- 材質
- 銅合金(C3604)
- 種類
- ガラス蝶番
- 危険物の類別
- 非危険物
- 適合ガラス厚(mm)
- 5、6、8
- 最大扉高さ(mm)
- 1200
- 最大扉幅(mm)
- 600
- 内容量
- 1個
注意
※キャッチ無しタイプです。※キャッチ付タイプはGH-456C型をご覧ください。
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ




















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)
