曜日別特売
PSP-130S【ワケあり】 マイティポンプ PROSTYLE 76107915

PSP-130S【ワケあり】 マイティポンプ PROSTYLE 76107915
PSP-130S【ワケあり】 マイティポンプ PROSTYLE 76107915
PSP-130S【ワケあり】 マイティポンプ PROSTYLE 76107915
PSP-130S【ワケあり】 マイティポンプ PROSTYLE 76107915

マイティポンプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード76107915品番PSP-130S【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,750

小さいけれどパワフル

用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×15.8×27.3電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)使用流体汚水特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)5.4定格出力(W)180電源コード(m)5運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 水汲みにきまってる

先のレビューを見てどうかなとおもったところだが、同じようにかなり吸い上げの弱いのが気になる。毎分何リットルとかの能書き表示はあてになるかな?
これで畑に散水しようと思ったら、散水ノズルをシャワーにして1メートルぐらいしか飛ばない。手じょうろと変わらない。優しい水やりの場面なら使えるが、里芋などめんどくさいから大きなひしゃくでぶっかけたほうが早い。砂を吸ってくれるのが魅力で買ったが、あまり役にたたない。安い普通の家庭用ポンプ。期待しちゃだめです。

1が参考にしています
対象商品 : 53246349
2023-05-26
用途: トラクターの洗車
サービス業

トラクターの泥落とし用に川から水を取って使っています、以前使っていたのが毎分130L(他社製品)で、このタイプが105Lなので威力は落ちますが作業的には問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 53246349
2024-06-24
用途: 畑の散水
株式会社西日本技研建設業・工事業

思っていたほど水量と楊力が無く思えた・小型なわりに力強いと思っていたがっかり

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする