PCG3-700WQB【ワケあり】 パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 76107958

PCG3-700WQB【ワケあり】 パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 76107958
PCG3-700WQB【ワケあり】 パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 76107958
PCG3-700WQB【ワケあり】 パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 76107958
PCG3-700WQB【ワケあり】 パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 76107958
PCG3-700WQB【ワケあり】 パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 76107958
PCG3-700WQB【ワケあり】 パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 76107958
PCG3-700WQB【ワケあり】 パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 76107958

パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76107958品番PCG3-700WQB【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,550

自動巻式。
木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。
超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。
ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。
重さ100g~1000gの下げ振りに対応。

用途建築用下げ振り保持器商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000付属品下げ振り400g×1個特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様自動巻取式トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660
注意
※据付針によるケガ防止のため、作業時以外据付針柄を押さないで下さい。
※頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、作業手袋を着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする