SCR1200FCAP-H-27.0【ワケあり】 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 76107985

SCR1200FCAP-H-27.0【ワケあり】 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 76107985
SCR1200FCAP-H-27.0【ワケあり】 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 76107985
SCR1200FCAP-H-27.0【ワケあり】 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 76107985
SCR1200FCAP-H-27.0【ワケあり】 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 76107985

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
27
質量(g)
910
注文コード
76107985
品番
SCR1200FCAP-H-27.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ホワイト
サイズ(cm)
27
足幅
3E
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
405-9620
材質
(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ
質量(g)
910
種類
クリーン静電セーフティシューズ
材質(アッパー)
人工皮革、ポリエステル
標準質量(g/片足)
435(26.0cm)
機能
静電
JIS規格
JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010674
2020-08-26
用途: 半導体装置 保守保全作業

履き心地が非常によく 3足購入済み
廃版(製造中止)にならない限り、継続的に購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする