曜日別特売

防寒長靴 フェルト軽半長

防寒長靴 フェルト軽半長 - 弘進ゴム防寒長靴 フェルト軽半長 - 弘進ゴム防寒長靴 フェルト軽半長 - 弘進ゴム防寒長靴 フェルト軽半長 - 弘進ゴム防寒長靴 フェルト軽半長 - 弘進ゴム防寒長靴 フェルト軽半長 - 弘進ゴム防寒長靴 フェルト軽半長 - 弘進ゴム

冷蔵庫内作業はもちろん。冬季の通勤、通学にも幅広く使用できる防寒長靴です。 5.5m厚のフェルト裏布が寒さと衝撃から足を守ります。

色
ブラック
種類
防寒長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
900(26.0cm)
機能
5.5mmフェルト裏布入
足幅
3E
丈(cm)
27
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88456098A0019BA-28028
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456107A0019BA-26026
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456116A0019BA-25025
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456125A0019BA-24524.5
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456141A0019BA-27027
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456150A0019BA-25525.5
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456159A0019BA-24024
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする