弘進ゴム
裏無長靴 実用大長 F型
艶消しタイプの超ロングセラーの長靴です。 裏布を使用していないので、靴の内部が汚れても丸洗いOK!
乾きやすいのも特徴です。「長期仕様設計」の基準をクリア! エコマーク認定商品です。
色
ブラック
種類
裏布なし長靴
エコマーク認定
認定
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
機能
丸洗い可能 エコマーク商品
足幅
2E
エコマーク認定番号
09 143 006
内容量
1足
全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
標準質量(g/片足)
635(26.0cm)
750(26.0cm)
20種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88456396
A0034AH-260
26
750(26.0cm)
39
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456491
A0039AD-300
30
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456405
A0034AH-240
24
750(26.0cm)
39
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456500
A0039AD-250
25
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456421
A0034AH-265
26.5
750(26.0cm)
39
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456509
A0039AD-265
26.5
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456430
A0034AH-250
25
750(26.0cm)
39
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456518
A0039AD-245
24.5
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456439
A0034AH-255
25.5
750(26.0cm)
39
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456527
A0039AD-240
24
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456448
A0034AH-270
27
750(26.0cm)
39
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456536
A0039AD-260
26
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456457
A0034AH-280
28
750(26.0cm)
39
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456545
A0039AD-290
29
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456466
A0034AH-290
29
750(26.0cm)
39
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456561
A0039AD-270
27
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456475
A0034AH-245
24.5
750(26.0cm)
39
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456570
A0039AD-255
25.5
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456579
A0039AD-280
28
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88456588
A0039AD-230
23
635(26.0cm)
29
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください