Panasonic(パナソニック)
LED電源ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
器具相当・質量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.3
注文コード
76108019
品番
NTS90200LE9【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,698
¥
6,198
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)
100~242
入力電圧(V)
AC100~242
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.3