シバタ工業
冷蔵庫用長靴-40℃ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
76108299
品番
NR041-24.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
14,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
ハイカット
サイズ(cm)
24
機能
防寒・抗菌・防臭・軽量
色
ブラック
足幅
EE
材質
表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部・底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
114-2715
質量(kg)
1.13
種類
作業靴
長さ(cm)
27.5
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
靴タイプ
長靴