曜日別特売

レンジャーマイティブーツNS

レンジャーマイティブーツNS - Daido(大同石油)

多重構造設計で、耐切創・高強力繊維「ケブラー(R)」を胴部全体に搭載しているので、厳しい作業環境でも切創から身を守ることができます。
爪先部には鋼鉄製先芯、中底には踏抜き防止板を搭載しています。
1足1足、職人による手作りで製造しています。
完全国内生産品です。

用途
耐切創、踏抜防止
色
ブラック
材質(甲被)
特殊配合ゴム
足幅
3E
丈(cm)
32
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※災害時作業、瓦礫撤去作業、建築現場、林業、測量。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81301407#25
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
81301416#25
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
81301450#25
¥42,400
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
81301468#25
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
81301477#25
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
81301486#25
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
81301495#25
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする