Panasonic(パナソニック)
シーリングファン 天井扇
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
羽根寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
羽根寸法(cm)
140
注文コード
76108500
品番
F-MG140-W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
羽根寸法(cm)
140
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
5.1
湿度(%RH)
RH80%以下
消費電力(W)(50/60Hz)
49/61
使用環境温度(℃)
5~40
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
(最弱ノッチ)58/62、(最強ノッチ)231/252
騒音値(dB)(50/60Hz)
(最弱ノッチ)19/20、(最強ノッチ)52/54
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(最弱ノッチ)2270/2310、(最強ノッチ)12220/13280
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
(最弱ノッチ)0.5/0.6、(最強ノッチ)2.4/2.6
注意
※商品取付の際は、壁から85cm以上の間隔が必要です。