※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など19種類から選べます他の種類を見る 内容量1本リム径(inch)18タイヤ幅(mm)160偏平率(%)60注文コード76108771品番MCR05041【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)アウトレット
ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。
同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。
ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。
重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。