RX-02 チューブレス

RX-02 チューブレス - IRC

多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。
路面ウェット時の安心感も重視する方
長距離ツーリングをされる方
耐摩耗を重視される方
コストパフォーマンス重視の方

サイズ
100/80-17 M/C 52H
タイプ
TL
外径(mm)
592
標準リム幅(inch)
2.5
許容リム幅(inch)
2.15-2.75
トレッド幅(mm)
100
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874658101904
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする