405-215 メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ) 76112407

405-215 メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ) 76112407
405-215 メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ) 76112407

メッキデコレーションバンパー(スチール製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種シャドウ400(04-07Y)注文コード76112407品番405-215
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

寸法W1(mm)690寸法W2(mm)310寸法H1(mm)440パイプ径(Φmm)32主な適合車種シャドウ400(04-07Y)
注意
※本製品は転倒した時のライダーの保護を目的で製造されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76112382
2021-04-01
用途: より安全に運転するため、純正品と交換した。
その他業種

上部取り付け部の、鉄板ステーが薄い、既存の10mm×2本での、とも締めが、強度に不安が残る。
下部取り付け部13mm×4本のステンネジは良好。       以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする