メッキデコレーションバンパー(スチール製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ドラッグスター250(00-14Y) 注文コード76112416 品番405-218
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は主な適合車種など10種類から選べます 他の種類を見る

立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

寸法W1(mm)690 寸法W2(mm)315 寸法H1(mm)430 パイプ径(Φmm)32 主な適合車種ドラッグスター250(00-14Y)
注意
※本製品は転倒した時のライダーの保護を目的で製造されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76112382
2021-04-01
用途:
より安全に運転するため、純正品と交換した。
その他業種

上部取り付け部の、鉄板ステーが薄い、既存の10mm×2本での、とも締めが、強度に不安が残る。
下部取り付け部13mm×4本のステンネジは良好。       以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする