アーテック[学校教材・教育玩具]
かんたんミストシャワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
ホース全長約10,000mm、Φ6mm
注文コード
76115290
品番
51273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
取り付け簡単な屋外用ミストシャワー
ホースにつなぐだけで使えるミストシャワーです。周囲の体感温度を下げます。
用途
運動会・屋外イベント・部活動の熱中症対策に。
セット内容
本体×1、アダプタ×1、結束バンド×10
材質
PVC、ABS
サイズ
ホース全長約10,000mm、Φ6mm
種類
本体
寸法
ホース:Φ6mm×全長約10m、ノズルの間隔:約1m
注意
※―