曜日別特売
DSW033-055-06CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 76116620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSW033-055-06CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 76116620
DSW033-055-06CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 76116620

ソリッドドリル DSW-CI16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は食付Lcfなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
食付Lcf
60
注文コード
76116620
品番
DSW033-055-06CI16 AH725
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
食付Lcf
60
寸法DC(mm)
33
寸法LU(mm)
55
寸法OAL(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
60
仕様
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする