※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドドリル DSW-CI16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
食付Lcf
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
食付Lcf
140
注文コード
76116656
品番
DSW075-128-08CI16 AH725
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
食付Lcf
140
寸法DC(mm)
75
寸法LU(mm)
128
寸法OAL(mm)
180
寸法DCONMS(mm)
80
仕様
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE