曜日別特売
DSW055-172-06CI30 AH725 ソリッドドリル DSW-CI30 タンガロイ 76116787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSW055-172-06CI30 AH725 ソリッドドリル DSW-CI30 タンガロイ 76116787
DSW055-172-06CI30 AH725 ソリッドドリル DSW-CI30 タンガロイ 76116787

ソリッドドリル DSW-CI30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法LUなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法LU(mm)
172
注文コード
76116787
品番
DSW055-172-06CI30 AH725
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
食付Lcf
180
寸法DC(mm)
55
寸法LU(mm)
172
寸法OAL(mm)
230
寸法DCONMS(mm)
60
仕様
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする