※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドドリル DSW-CI30
DSW068-222-08CI30 AH725
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法LU
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法LU(mm)
222
注文コード
76116796
品番
DSW068-222-08CI30 AH725
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
食付Lcf
230
寸法DC(mm)
68
寸法LU(mm)
222
寸法OAL(mm)
280
寸法DCONMS(mm)
80
仕様
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE