蛍光オプテックス2-EZ 多色セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5色) 注文コード 76117203 品番 WKT11-5C
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

EZキャップ搭載蛍光ペン。
イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。
インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。
軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

線幅(mm)1.1〜4.0 仕様つめ替えタイプ 材質ボディ:樹脂 質量(g)55.0 タイプツイン エコマーク認定認定 インク色5色セット(オレンジ・ピンク・黄・緑・青) インク水性顔料 アズワン品番65-0379-19 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)18.0×61.0×143.0 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 172 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする