曜日別特売
ST#148-EZ ヘルメット ST#148-EZ 谷沢製作所 76118183

ヘルメット ST#148-EZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
色青
内容量1個注文コード76118183品番ST#148-EZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

種類
MP型
色
青
仕様
保護帽
トラスコ品番
418-5170
材質
ABS樹脂
質量(g)
365
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×226×153
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする