※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
30
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76121249
品番
SNFC-M5-30
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。
長さ(mm)
30
質量(g)
4.1
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L1(mm)
2.8
寸法B(mm)
3
材質(本体)
SCM435
寸法D1(mm)
10
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
入数
20