※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1袋(5個)
1袋(20個)
¥819
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
首下長(mm)
25
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76121748
品番
SNS-M3-25-TZB
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
質量(g)
1.5
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
3
寸法B(mm)
2.5
材質(本体)
SCM435
表面処理
三価クロメート
寸法D1(mm)
5.5
頭部形状
六角穴付き
首下長(mm)
25
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
2.5
入数
20