曜日別特売
SNBS-M6-10 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76121757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNBS-M6-10 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76121757
SNBS-M6-10 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76121757

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)1
内容量1袋(20個)注文コード76121757品番SNBS-M6-10
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。

長さ(mm)
10
質量(g)
3.4
ねじピッチ(mm)
1
寸法L1(mm)
3.3
寸法B(mm)
4
材質(本体)
ステンレス
寸法D1(mm)
10.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
入数
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする