※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1袋(10個)
1袋(20個)
¥759
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76122527
品番
SNBS-M5-20
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。
長さ(mm)
20
質量(g)
3.3
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L1(mm)
2.75
寸法B(mm)
3
材質(本体)
ステンレス
寸法D1(mm)
9.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
入数
20