曜日別特売

トライウィング皿小ねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(10個)注文コード76122579品番SRWFS-M4-16
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじの呼び
M4
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
皿
穴の形状
トライウイング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする