曜日別特売

トライウィング皿小ねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1袋(10個)注文コード76123060品番SRWFS-M3-20
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,154
販売価格(税別)
¥1,049
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじの呼び
M3
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
皿
穴の形状
トライウイング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする