NBK(鍋屋バイテック会社)
トライウィング皿小ねじ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76124311
品番
SRWFS-M3-6
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじの呼び
M3
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
皿
穴の形状
トライウイング