曜日別特売

トライウィング皿小ねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1袋(10個)注文コード76124776品番SRWFS-M2-8
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.4
ねじの呼び
M2
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
皿
穴の形状
トライウイング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする