曜日別特売
SNFC-M3-12 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76125370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNFC-M3-12 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76125370
SNFC-M3-12 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76125370

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1袋(20個)注文コード76125370品番SNFC-M3-12
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。

長さ(mm)
12
質量(g)
0.63
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L1(mm)
1.7
寸法B(mm)
2
材質(本体)
SCM435
寸法D1(mm)
6
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
入数
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする