※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76125397
品番
SNFC-M3-5
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。
長さ(mm)
5
質量(g)
0.35
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L1(mm)
1.7
寸法B(mm)
2
材質(本体)
SCM435
寸法D1(mm)
6
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
入数
20