曜日別特売
SNFC-M5-16 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76125528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNFC-M5-16 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76125528
SNFC-M5-16 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76125528

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1袋(20個)注文コード76125528品番SNFC-M5-16
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。

長さ(mm)
16
質量(g)
2.6
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L1(mm)
2.8
寸法B(mm)
3
材質(本体)
SCM435
寸法D1(mm)
10
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
入数
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする