NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・首下長・長さL
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M3
首下長(mm)
20
注文コード
76125598
品番
SPA-M3-20-LC
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,165
販売価格(税別)
¥
1,059
バスケットに入れる
材質(本体)
RENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
ピッチ(mm)
0.5
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き低頭
首下長(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目