曜日別特売

樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・首下長・長さLなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M4
長さL(mm)
8
注文コード
76127321
品番
SPA-M4-8-LC
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
材質(本体)
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
ピッチ(mm)
0.7
ねじの呼び
M4
種別
全ねじ
長さL(mm)
8
頭部形状
六角穴付き低頭
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする