曜日別特売

樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・首下長・長さLなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M5
長さL(mm)
20
注文コード
76127637
品番
SPA-M5-20-LC
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,385
販売価格(税別)
¥1,259
材質(本体)
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
ピッチ(mm)
0.8
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
長さL(mm)
20
頭部形状
六角穴付き低頭
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする