NBK(鍋屋バイテック会社)
極低頭六角ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76127750
品番
SNHS-M4-25-LH
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,671
販売価格(税別)
¥
1,519
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじの呼び
M4
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
極低頭
ねじ山種類
メートル並目