曜日別特売
SNS-M4-6-TZB NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76128967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS-M4-6-TZB NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76128967
SNS-M4-6-TZB NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76128967

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM4
首下長(mm)6
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(20個)注文コード76128967品番SNS-M4-6-TZB
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

質量(g)
1.7
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
6
寸法L1(mm)
4
寸法B(mm)
3
材質(本体)
SCM435
表面処理
三価クロメート
寸法D1(mm)
7
頭部形状
六角穴付き
首下長(mm)
6
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
3
入数
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする