曜日別特売

極低頭六角ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1袋(10個)注文コード76129719品番SNHS-M8-20-LH
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥2,001
販売価格(税別)
¥1,819
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
極低頭
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする