曜日別特売
SCHT-24H-SG NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76139528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCHT-24H-SG NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76139528
SCHT-24H-SG NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76139528

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グレー
寸法D(mm)39
内容量1袋(20個)注文コード76139528品番SCHT-24H-SG
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,575
販売価格(税別)
¥4,159

・六角穴付きボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・六角穴付きボルト頭部のリセスのダスト対策にも適しています。
・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

用途
【用途】
・六角穴付きボルト頭部の保護/ダスト対策
色
グレー
質量(g)
8.5
寸法d(mm)
36
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
39
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
頭部形状
六角穴付きボルト頭用
寸法h(mm)
24
ねじの呼び
M24
入数
20
適合ボルト
【頭部保護】M24
注意
【使用上の注意】
※取りつけ・取りはずしのときに、かたく感じる場合があります。
※ボルトは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする