曜日別特売
SCHT-24H-WH NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76139537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCHT-24H-WH NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76139537
SCHT-24H-WH NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76139537

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色白
寸法D(mm)39
内容量1袋(20個)注文コード76139537品番SCHT-24H-WH
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,575
販売価格(税別)
¥4,159

・六角穴付きボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・六角穴付きボルト頭部のリセスのダスト対策にも適しています。
・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

用途
【用途】
・六角穴付きボルト頭部の保護/ダスト対策
色
白
質量(g)
8.5
寸法d(mm)
36
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
39
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
頭部形状
六角穴付きボルト頭用
寸法h(mm)
24
ねじの呼び
M24
入数
20
適合ボルト
【頭部保護】M24
注意
【使用上の注意】
※取りつけ・取りはずしのときに、かたく感じる場合があります。
※ボルトは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする