六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM10
長さL(mm)20
ピッチ1.5
内容量1袋(10個)注文コード76139659品番SNH-M10-20-GJ
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,212
販売価格(税別)
¥3,829
ピッチ
1.5
長さL(mm)
20
ねじの呼び
M10
種別
全ねじ
頭部形状
六角
材質/処理
スティール/異種金属接触腐蝕防止
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする