NBK(鍋屋バイテック会社)
六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さL(mm)
12
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
ピッチ
0.8
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76139756
品番
SNH-M5-12-GJ
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,212
販売価格(税別)
¥
3,829
バスケットに入れる
ピッチ
0.8
長さL(mm)
12
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
頭部形状
六角
材質/処理
スティール/異種金属接触腐蝕防止
ねじ山種類
メートル並目