六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さL(mm)30
ピッチ0.8
内容量1袋(10個)注文コード76140045品番SNH-M5-30-GJ
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,212
販売価格(税別)
¥3,829
ピッチ
0.8
長さL(mm)
30
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
頭部形状
六角
材質/処理
スティール/異種金属接触腐蝕防止
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする