NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・首下長・長さL
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M6
長さL(mm)
30
注文コード
76140061
品番
SPA-M6-30-LC
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,957
販売価格(税別)
¥
1,779
バスケットに入れる
材質(本体)
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
ピッチ(mm)
1
ねじの呼び
M6
種別
全ねじ
長さL(mm)
30
頭部形状
六角穴付き低頭
ねじ山種類
メートル並目