曜日別特売
SCHT-20H-YW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76142057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCHT-20H-YW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76142057
SCHT-20H-YW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76142057

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色黄
寸法D(mm)33
内容量1袋(20個)注文コード76142057品番SCHT-20H-YW
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,717
販売価格(税別)
¥3,379

・六角穴付きボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・六角穴付きボルト頭部のリセスのダスト対策にも適しています。
・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

用途
【用途】
・六角穴付きボルト頭部の保護/ダスト対策
色
黄
質量(g)
6
寸法d(mm)
30
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
33
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
頭部形状
六角穴付きボルト頭用
寸法h(mm)
20
ねじの呼び
M20
入数
20
適合ボルト
【頭部保護】M20
注意
【使用上の注意】
※取りつけ・取りはずしのときに、かたく感じる場合があります。
※ボルトは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする