N-1650 ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5横罫B罫) リヒトラブ 76143462

 

N-1650 ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5横罫B罫) リヒトラブ 76143462
N-1650 ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5横罫B罫) リヒトラブ 76143462
N-1650 ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5横罫B罫) リヒトラブ 76143462
N-1650 ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5横罫B罫) リヒトラブ 76143462
N-1650 ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5横罫B罫) リヒトラブ 76143462

ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5横罫B罫)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(30枚)注文コード76143462品番N-1650
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ツイストリング・ノートの専用リーフです。

サイズA5タテ・S型穴数24穴材質上質紙枚数30縦(mm)210横(mm)148B罫罫幅(mm)6

商品説明動画

ツイストリング・ノート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76143462
2019-10-03
用途: 日常の記録用

昔からツイストリングを使っているが、近所の文房具屋から消えた。モノタローに有ったので助かった。まとめ買いが5ヶというのは10以上に増やしてもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする