リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ルーズリーフ
ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5方眼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(30枚)
注文コード
76143496
品番
N-1650S
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(24穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*A5バインダーノート用20穴リーフは利用できません。
サイズ
A5タテ・S型
穴数
24穴
材質
上質紙
枚数
30
縦(mm)
210
横(mm)
148
罫
5mm方眼罫
商品説明動画
ツイストリング・ノート
参考になった